Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT0-80551 FATMAX Reverse Squeeze Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT0-80551 FATMAX Reverse Squeeze Tacker
Stanley FMHT0-80551 FATMAX Reverse Squeeze Tacker
Stanley FMHT0-80551 FATMAX Reverse Squeeze Tacker
Artikel-Nr.:
     1955B-39976233979
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-80551
EAN/GTIN:
     3253560805517
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
Stanley FMHT0-80551 FATMAX Reverse Squeeze Tacker FATMAX Reverse Squeeze Tacker für weniger Kraftaufwand, inklusive komfortablem Griff Produktstärken:|Reverse Squeeze – 25% weniger Kraftaufwand dank High Start Technologie und kein Rückschlag beim Arbeiten.|Sichtfenster am Klammerfach – mit einem Blick wissen, wann nachgeladen werden muss.|Unterlademagazin mit Klickverschluss ermöglicht einfaches Nachladen.|Liegt angenehm in der Hand dank Bi-Material am Hebel und der Griffstelle.|Gehäuse aus Nylon-Verbundmaterial: besonders leicht und langlebig.|Flexible Druckeinstellung und vielseitig einsetzbar.|Breites Anwendungsgebiet – kompatibel mit Klammern und Nägeln.|Klammern Typ G 6 - 14 mm und Versenknägel Typ 18GA 12, 15 mm Lieferumfang:|1 Handtacker
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT0-80551
Werksnummer:
FMHT0-80551
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stanley hammertacker, hammertacker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 33,14*
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 33,44*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 35,15*
€ 8,95*
ab € 27,73*
€ 38,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,79*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-80550
ab € 29,12*
Ähnlich
Stanley
FMHT81394-9
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.