| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT0-80551 Herst.-Nr.: FMHT0-80551 EAN/GTIN: 3253560805517 |
| |
|
| | |
| Reverse Squeeze – 25 % weniger Kraftaufwand dank High Start Technologie und kein Rückschlag beim Arbeiten. Produktbeschreibung: - Sichtfenster am Klammerfach – mit einem Blick wissen, wann nachgeladen werden muss
- Unterlademagazin mit Klickverschluss ermöglicht einfaches Nachladen
- liegt angenehm in der Hand dank Bi-Material am Hebel und der Griffstelle
- Gehäuse aus Nylon-Verbundmaterial: besonders leicht und langlebig
- flexible Druckeinstellung und vielseitig einsetzbar
- breites Anwendungsgebiet – kompatibel mit Klammern und Nägeln
- für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate von 6 mm (5/32”) bis 14 mm (9/16”)
- Nägel Typ 18 GA 12 + 15 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Elektronagler, Elektrotacker, Nagler, Stanley, Tacker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,57* | € 29,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,16* | € 35,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,02* | € 35,16* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,81* | € 38,85* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,69* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|