Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Stanley FatMax Reverse Squeeze Tacker
Artikel-Nr.:
     5417B-p1351019
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560805517
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
  • Reverse Squeeze – 25% weniger Kraftaufwand dank High Start Technologie und kein Rückschlag beim Arbeiten.
  • Sichtfenster am Klammerfach – mit einem Blick wissen, wann nachgeladen werden muss.
  • Unterlademagazin mit Klickverschluss ermöglicht einfaches Nachladen.
  • Liegt angenehm in der Hand dank Bi-Material am Hebel und der Griffstelle.
  • Gehäuse aus Nylon-Verbundmaterial: besonders leicht und langlebig.
  • Flexible Druckeinstellung und vielseitig einsetzbar.
  • Breites Anwendungsgebiet – kompatibel mit Klammern und Nägeln.
  • Klammern Typ G 6 - 14 mm und VersenkNägel Typ 18GA 12, 15 mm

Lieferumfang:
1 Handtacker
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: stanley hammertacker, hammertacker, Stanley, FatMax, Reverse, Squeeze, Tacker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 33,14*
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 33,44*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 35,15*
€ 8,95*
ab € 27,73*
€ 38,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,79*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-80550
ab € 29,12*
Ähnlich
Stanley
FMHT81394-9
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.