| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286298 Herst.-Nr.: 2058210 EAN/GTIN: 9006248016989 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2058210 Öl-Wasser-Trenner - Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
- Wand und Bodenmontage möglich
- Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
- Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
- Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion
- Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
- Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
- Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen
- Anschluss über Schnellkupplungen
Funktionsbeschreibung: - Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
- Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
- Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann
- Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden
Serviceintervall - nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:
- 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3
- Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe
- Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2058210 | Werksnummer: | 2058210 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,89* | € 134,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,81* | € 134,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,82* | € 137,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,18* | € 138,00* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,60* | € 173,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|