Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner WOS 1, 2058210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911646
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2058210
EAN/GTIN:
     9006248016989
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2058210, Patentierte Technik, Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich. Wand und Bodenmontage möglich. Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter. Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle. Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion. Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone. Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung). Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen. Anschluss über Schnellkupplungen. Funktionsbeschreibung:. Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle. Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt. Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann. Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Serviceintervall. nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:. 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3. Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe. Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Restölgehalt max.:
< 20 ppm
Max. Ölaufnahme:
0.84 l
Max. Kondensatstrom:
0.90 l/h
Betriebstemperatur:
1,5 45 (max. 65) °C
Max. Verdichterleistung:
1.08 m³/min
Höhe (Produkt) ca.:
106 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
146 mm
Länge (Produkt) ca.:
483 mm
Anschluss Kondensatzulauf:
8 mm
Anschluss Wasserablauf:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, Öl-Wasserfilterpatrone, WOS 1, KONDENSATAUFBEREITER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 135,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,31*
€ 135,84*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 113,08*
€ 138,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 138,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 174,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.