Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer bis 1,08m³/min. Kondensataufbereiter WOS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2058210
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2058210
EAN/GTIN:
     9006248016989
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Artikelbeschreibung:
- Patentierte Technik - Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich - Wand und Bodenmontage möglich - Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter - Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle - Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion - Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone - Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung) - Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen - Anschluss über Schnellkupplungen Funktionsbeschreibung: - Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle - Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt - Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann - Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden Serviceintervall - nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle: - 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3 - Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe - Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)
Technische Daten:
Max. Verdichterleistung: 1,08 m³/min Max. Ölaufnahme: 0.84 l Restölgehalt: < 20 ppm Kondensatzulauf: 8 mm Wasserablauf: 8 mm Abmessung max. (H x T x B) ca.: 483 x 146 x 106 mm Max. Kondensatstrom: 0,90 l/h Betriebstemperatur: 1,5 - 45°C (max 65°C)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
1,2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 134,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 134,68*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 112,82*
€ 137,98*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 138,00*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 173,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.