Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5169210 Sägeband 4590 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5169210 Sägeband 4590 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ
Holzkraft 5169210 Sägeband 4590 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ
Holzkraft 5169210 Sägeband 4590 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288334
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5169210
EAN/GTIN:
     4036351289265
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Holzkraft 5169210 Sägeband 4590 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ Stärke: 0,5 mm|Zahnteilung: 4|Länge ca.: 4590 mm|Höhe ca.: 10 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-60-05-90
HerstellerNr:
5169210
Werksnummer:
5169210
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,87*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 26,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 50,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.