Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband 4590 x 10 x 0,6 mm 4 ZpZ, 5169210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581678
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5169210
EAN/GTIN:
     4036351289265
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5169210, Sägeband 4590 x 10 x 0,6 mm 4 ZpZ zu HOLZKRAFT HBS 613 S, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Stärke:
0,6 mm
Höhe (Produkt) ca.:
10 mm
Zahnteilung:
4
Länge (Produkt) ca.:
4590 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,87*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 26,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 50,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.