Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKENSTOCK 1011237 Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 Braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIRKENSTOCK 1011237 Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 Braun S3 EN ISO 20345:2011
BIRKENSTOCK 1011237 Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 Braun S3 EN ISO 20345:2011
BIRKENSTOCK 1011237 Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 Braun S3 EN ISO 20345:2011
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290083
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     4000372424
EAN/GTIN:
     4044477281322
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 braun S3 EN ISO 20345:2011 nach EN ISO 20345 · S3 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · Stahlkappe · Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett · Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: Kevlar Sohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000372424
Werksnummer:
4000372424
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,740000
Gewicht brutto Kg:
1,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Braun
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
wasserabweisendes, geöltes Nubukleder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 101,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,35*
€ 102,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 107,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,97*
€ 107,84*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,74*
€ 111,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,28*
€ 121,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.