Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000372424
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011237
EAN/GTIN:
     4044477281322
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
41
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Schutzklasse:
S3
Material:
wasserabweisendes, geöltes Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BIRKENSTOCK
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 101,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,35*
€ 102,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 107,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,97*
€ 107,84*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,74*
€ 111,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,21*
€ 132,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,24*
€ 121,67
pro Paar
ab 8 Paar
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.