Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1622449
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011237
EAN/GTIN:
     4044477281322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: Kevlar Sohle
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
41
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Schutzklasse:
S3
Material:
wasserabweisendes, geöltes Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 101,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,35*
€ 102,28*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 107,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,97*
€ 107,84*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,74*
€ 111,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,03*
€ 127,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,69*
€ 124,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,25*
€ 120,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.