Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.41 Braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000372423_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000372423_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000372424
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     68800000040004
EAN/GTIN:
     4044477281322
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
320x230x120 MM
Gewicht:
1740 G
Ursprungsland:
PT
Norm / Typ:
QS700
Hauptmerkmal:
Größe 41 Braun
Ausführung:
S3 EN ISO 20345:2011
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 101,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,35*
€ 102,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 107,03*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,97*
€ 107,84*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,74*
€ 111,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,27*
€ 127,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.