Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.00.100 55 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.00.100 55 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau
HEWI 477.00.100 55 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau
HEWI 477.00.100 55 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347041
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000104
EAN/GTIN:
     4014885378266
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Becher: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Glanzgrad:
Weitere Informationen:
eClassID:
13037700155
HerstellerNr:
6001000104
Werksnummer:
6001000104
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
138,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,131000
Gewicht brutto Kg:
0,131000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Hewi Halter SERIE 477
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 32,70*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 24,59*
€ 33,31*
1
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 34,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,36*
€ 54,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 48,57*
€ 63,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 98
ab € 31,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 50
ab € 31,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 90
ab € 31,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 84
ab € 34,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 92
ab € 22,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 74
ab € 24,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 95
ab € 22,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 36
ab € 24,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 97
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.