| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348061 Herst.-Nr.: 6001001287 EAN/GTIN: 4014884981085 |
| |
|
| | |
| Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 rubinrot kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung · Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt · automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · mit Innenreservoir im B Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037909933 | HerstellerNr: | 6001001287 | Werksnummer: | 6001001287 | Länge netto mm: | 540,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 0,742000 | Gewicht brutto Kg: | 0,742000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,35* | € 81,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 64,72* | € 83,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,95* | € 86,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,42* | € 104,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 95,59* | € 120,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|