| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1849725 Herst.-Nr.: 801.20.200 33 EAN/GTIN: 4014884981085 |
| |
|
| | |
| HEWI WC-Bürstengarnitur 801.20.200 zur Wandmontage rubinrot .kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung, Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht, Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss, mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln, Behälter ist abnehmbar, zur Wandmontage, 458 mm hoch, 130 mm breit, 140 mm tief, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,35* | € 81,33* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 64,72* | € 83,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,95* | € 86,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,42* | € 104,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 95,59* | € 120,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|