Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.51.210 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm aquabl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.51.210 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm aquabl
HEWI 801.51.210 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm aquabl
HEWI 801.51.210 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm aquabl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976350893
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004120
EAN/GTIN:
     4014885398325
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm aquablau Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · kann hochgeklappt werden · Neigung der Sitzfläche ist verstellbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · verdecktes
Weitere Informationen:
eClassID:
13037902655
HerstellerNr:
6001004120
Werksnummer:
6001004120
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
505,00
Gewicht netto Kg:
8,010000
Gewicht brutto Kg:
8,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Hewi Klappsitz SERIE 801
Ausfuehrung:
aquablau
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 523,75*
€ 598,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 537,87*
€ 614,05*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,43*
€ 615,87*
€ 5,95*
ab € 555,03*
€ 631,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,25*
€ 694,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,87*
€ 732,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,59*
€ 662,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 74
ab € 523,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 36
ab € 522,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 90
ab € 416,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 84
ab € 453,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 92
ab € 480,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 95
ab € 481,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 97
ab € 479,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.