|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351399 Herst.-Nr.: 900.06.00960 DC EAN/GTIN: 4014885628712 |
| |
|
|  |  |
 | HEWI Papierhandtuchspender plvb,manuell schw tma System 900 wurde konzipiert für den Einsatz im Bereich Professional Care. Sei es im Krankenhaus im Regelpatientenbad · in der Privatklinik für die Komfortstation · im Pflegeheim · der exklusiven Seniorenresidenz oder im barrierefreien Hotelbad · System 90 Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 13038420404 | HerstellerNr: | 900.06.00960 DC | Werksnummer: | 6001004665 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 305,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 3,810000 | Gewicht brutto Kg: | 3,810000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Handtuchspender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 227,23* | € 275,83* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 231,77* | € 278,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 272,95* | € 323,75* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 267,04* | € 327,01* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 277,29* | € 329,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|