Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000318
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.20012 84
EAN/GTIN:
     4014885392231
Suchbegriffe:
Papierhandtuchkorb
hewi papierhandtuchkorb
papierhandtuchkorb
rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff · der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden · freistehend oder zur Wandmontage · 305 mm breit · 515 mm hoch · 300 mm tief · Aufsatz aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Nein· Breite (1): 305mm· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 515mm· Inhalt: 50l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 300mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: sonstige
Weitere Suchbegriffe: 013037704950284, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,22*
€ 294,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 252,36*
€ 299,22*
€ 5,95*
ab € 262,71*
€ 311,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 263,18*
€ 321,94*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,90*
€ 366,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 90
ab € 227,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.009XA
ab € 180,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 SC
ab € 231,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 230,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 231,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 92
ab € 135,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 148,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 55
ab € 149,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.