Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.05.20012 90 Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß tiefschwa
HEWI 477.05.20012 90 Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß tiefschwa
HEWI 477.05.20012 90 Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech weiß tiefschwa
Artikel-Nr.:
     1498-6001000320
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.20012 90
EAN/GTIN:
     4014884520574
Suchbegriffe:
Papierhandtuchkorb
hewi papierhandtuchkorb
papierhandtuchkorb
rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff · der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden · freistehend oder zur Wandmontage · 305 mm breit · 515 mm hoch · 300 mm tief · Aufsatz aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: schwarz· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Nein· Breite (1): 305mm· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 515mm· Inhalt: 50l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013037704950290, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,15*
€ 293,56*
€ 5,95*
ab € 236,22*
€ 296,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,31*
€ 311,56*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 250,63*
€ 316,42*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 389,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 84
ab € 245,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.009XA
ab € 181,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 SC
ab € 229,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 230,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 229,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 92
ab € 136,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 146,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 55
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.