Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000363
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.60005 55
EAN/GTIN:
     4014885402954
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Behälter aus weiß-transluzentem Polyamid · Einfassung der Entnahmeöffnung aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 459mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 160mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,77*
€ 180,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 151,74*
€ 184,12*
€ 5,95*
ab € 156,46*
€ 190,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,00*
€ 205,51*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 240,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 90
ab € 224,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 84
ab € 247,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.009XA
ab € 179,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 SC
ab € 228,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 226,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 228,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 92
ab € 133,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.