Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIFLEX 0680-10H Handschuhe OPTIMATE Größe 10 grau/schwarz EN 420, EN 388 PSA-K


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OPTIFLEX 0680-10H Handschuhe OPTIMATE Größe 10 grau/schwarz EN 420, EN 388 PSA-K
OPTIFLEX 0680-10H Handschuhe OPTIMATE Größe 10 grau/schwarz EN 420, EN 388 PSA-K
OPTIFLEX 0680-10H Handschuhe OPTIMATE Größe 10 grau/schwarz EN 420, EN 388 PSA-K
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493349
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     8000140916
EAN/GTIN:
     4025888254907
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh OPTIMATE Gr.10 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
8000140916
Werksnummer:
8000140916
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 grau/schwarz
Produktart:
Handschuh
Ausfuehrung:
EN 420/EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,67*
1 Tag
1128
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 1,89*
3 Tage
738
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 1,92*
1 Tag
689
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,58*
€ 2,00*
Lager 1955
1020
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.