| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518976 Herst.-Nr.: 6171115 EAN/GTIN: 4036351231011 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6171115 Hebelzug HZ 1501 - Schnelles Anschlagen der Last bzw, Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung
- Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung
- Verzinkte Lastkette nach DIN ISO 3077
- Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse
- TÜV-GS geprüft
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6171115 | Werksnummer: | 6171115 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,08* | € 110,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,23* | € 113,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,03* | € 113,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,98* | € 129,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,91* | € 150,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|