Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT HZ 1501 Hebelzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-6171115
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171115
EAN/GTIN:
     4036351231011
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Artikelbeschreibung:
Hebelzug für Hebe- und Zieharbeiten mit 1,5 t Tragkraft maximal - Verzinkte Lastkette nach DIN ISO 3077 - Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse - Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung - Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben - Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung
Technische Daten:
Tragekapazität: 1,5 t Standard-Hubhöhe: 1,5 m Abstand zwischen Aufhäng- und Lasthaken min.: Hebellänge: 420 mm Breite Kettengehäuse: 176 mm Lasthaken Innendurchmesser: Gewicht ca.: 11 kg Handkraft bei Nennlast: 220 N Anzahl Kettenstränge: 1 Länge ca.: 162 mm Breite ca.: 176 mm Höhe ca.: 380 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 113,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 113,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,38*
€ 113,69*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 130,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 149,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.