Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Unicraft HZ 1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug Unicraft HZ 1501
Hebelzug Unicraft HZ 1501
Hebelzug Unicraft HZ 1501
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351231011
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171115
EAN/GTIN:
     4036351231011
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Zum Heben und Ziehen von Lasten
  • Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung
  • Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
  • Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung
  • Verzinkte Lastkette nach DIN ISO 3077
  • Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1,5 t
Hub:
1.5 m
Hebellänge:
420 mm
Länge Produkt ca.:
162 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
176 mm
Höhe Produkt ca.:
380 mm
Gewicht Netto ca.:
11 kg
Handkraft bei Nennlast:
220 N
Anzahl Kettenstränge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, HZ 1501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 110,81*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 113,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,03*
€ 113,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 129,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 150,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.