Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug HZ 1501, 6171115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916387
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171115
EAN/GTIN:
     4036351231011
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6171115, Zum Heben und Ziehen von Lasten, Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung. Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben. Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung. Verzinkte Lastkette nach DIN ISO 3077. Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse. TÜV-GS geprüft., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Anzahl Kettenstränge:
1
Tragkraft:
1,5 t
Hub:
1.5 m
Gewicht (Netto) ca.:
11 kg
Länge (Produkt) ca.:
162 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
176 mm
Handkraft bei Nennlast:
220 N
Höhe (Produkt) ca.:
380 mm
Hebellänge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, HZ 1501, HEBELZUG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 110,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 113,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,03*
€ 113,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 129,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 150,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.