Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Register A-Z 93220 DIN A4 halbe Höhe PP 20teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene Register A-Z 93220 DIN A4 halbe Höhe PP 20teilig
Bene Register A-Z 93220 DIN A4 halbe Höhe PP 20teilig
Bene Register A-Z 93220 DIN A4 halbe Höhe PP 20teilig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976525988
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     93220
EAN/GTIN:
     9003261330009
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
BENE 93220 Bene A-Z Register DIN A4 Polypropylen grau 20 Registerblätter Strapazierfähig.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290301
HerstellerNr:
93220
Werksnummer:
9199146330
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polypropylen grau 20 Registerblätter
Norm:
DIN A4 Polypropylen grau 20
Produktart:
A-Z Register
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,64*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,72*
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,75*
3 Tage
56
1
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,93*
Lager 1955
53
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1520
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.