Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T4494A5 IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4494A5 IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magne
IDEAL STANDARD T4494A5 IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magne
IDEAL STANDARD T4494A5 IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magne
IDEAL STANDARD T4494A5 IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magne
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555036
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4494A5
EAN/GTIN:
     8014140478850
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magnetic grey Cube Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit los
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T4494A5
Werksnummer:
6000696181
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS WC-Bürstengarnitur CONCA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,41*
€ 258,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,46*
€ 260,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,36*
€ 261,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,43*
€ 267,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 418,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 208,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494AA
ab € 129,94*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 208,31*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 173,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,27*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A5
ab € 173,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495GN
ab € 172,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.