Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Bürstengarnitur CONCA eckig, mit Wandhalter magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696181
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4494A5
EAN/GTIN:
     8014140478850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Cube Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe Chrom· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Geeignet für Wandmontage Ja· Material Einsatz Kunststoff matt· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Ja· Mit losem Einsatz Ja· Oberflächenschutz sonstige· Profil flacher Stab· Tiefe 110mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013050006404, Bürste, WC-Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,03*
€ 260,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 262,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 263,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,92*
€ 269,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,84*
€ 453,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 208,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494AA
ab € 130,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 208,31*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 173,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A5
ab € 173,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495GN
ab € 173,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.