Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590711
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPE218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Innen 90 mm
Gewicht 13718 kg
EAN 3413529527038
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Gewindestifte
Ausführung Befestigung von oben und unten
Farbe dunkelblau

SNR UCPE218 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCPE218
Werksnummer:
10138415
Gewicht netto Kg:
13,718000
Gewicht brutto Kg:
13,718000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehaeuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 175,42*
1
€ 4,95*
ab € 161,2333*
€ 176,2933*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 194,04*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 179,29*
€ 201,55*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 210,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.