Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCPE218 SNR Stehlagereinheit UCPE, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCPE218 SNR Stehlagereinheit UCPE, Graugussgehäuse
UCPE218 SNR Stehlagereinheit UCPE, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00187191
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPE218
EAN/GTIN:
     3413529527038
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
UCPE200
Bezeichnung Gehäuse:
PE218
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC218
Breite in mm:
96
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
85
Gehäusehöhe in mm:
200
Gehäuselänge in mm:
330
Innendurchmesser in mm:
90
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
90
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 177,25*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 160,7433*
€ 178,1333*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 194,85*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 178,47*
€ 203,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 212,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,1333*
€ 211,9786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,4533*
€ 211,1694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,1533*
€ 206,0524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,5533*
€ 204,1484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,7433*
€ 191,2845
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.