Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT 6030-9 Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Größe 9 blau/schwarz EN 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRO FIT 6030-9 Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Größe 9 blau/schwarz EN 3
PRO FIT 6030-9 Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Größe 9 blau/schwarz EN 3
PRO FIT 6030-9 Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Größe 9 blau/schwarz EN 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976693577
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-9
EAN/GTIN:
     4059276060740
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Gr.9 blau/schwarz EN 388 PSA II PRO FIT nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Spandex®, Stahlfaser · Mikro-Nitrilschaum an Handfläche und Fingerkuppen · Schnittschutzlevel D · nahtloser Feinstrick-Liner aus SteelFiber ganz ohne Glasfaser (15gg) · hervorragende Rutschsicherheit · ho
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
6030-9
Werksnummer:
4000391285
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,54*
€ 5,74*
3 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,02*
Lager 1955
120
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,24*
1 Tag
120
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,29*
2 Tage
120
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,75* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.