Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 93310 POWER KLEBER, 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 93310 POWER KLEBER, 10 G
Petec 93310 POWER KLEBER, 10 G
Petec 93310 POWER KLEBER, 10 G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791905
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93310
EAN/GTIN:
     4013558933108
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen. superschnelle Haftung und Aushärtung einfache Anwendung sehr hohe Festigkeit saubere Verklebung sofortige Weiterverarbeitung möglich Einsatzbereich: Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Bei niederenergetischen Kunststoffen empfehlen wir zur Haftvermittlung Kunststoffprimer (Art.-Nr. 98315). POWER Kleber einseitig dünn auftragen. Zu verklebende Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken. Durch die schnelle chemische Reaktion kann es zu weißen Rückständen auf der Oberfläche kommen. Nachbearbeitung (z. B. Schleifen, Lackieren) erst nach Aushärtung des Klebstoffes möglich. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser Speed-Bond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515). Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Ei genversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator- Spray (Art.-Nr. 93515)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93310
Werksnummer:
93310
Länge netto mm:
22,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
77,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 4,78*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 371,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.