Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber POWER Kleber 10 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkomponentenkleber POWER KLEBER, 10 g Flasche
Einkomponentenkleber POWER KLEBER, 10 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93310
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93310
EAN/GTIN:
     4013558933108
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Petec Power Kleber blitzschnell. POWER KLEBER ist ein kalthärtender, blitzschneller Einkomponentenkleber. Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen.

Produktbeschreibung:

  • superschnelle Haftung und Aushärtung innerhalb weniger Sekunden
  • einfache Anwendung
  • sehr hohe Festigkeit
  • saubere Verklebung
  • sofortige Weiterverarbeitung möglichzur schnelleren Aushärtung wird SpeedBond Aktivator- Spray, petec93515, empfholen

Einsatzbereiche:

  • verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander.

Hinweis:

  • Enthält: Ethyl-2-cyanacrylat, 1,4-Dihydroxybenzol.

Gefahrenhinweise:

  • H335: Kann Atemwege reizen.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise:

  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlichVerpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz(Gesichtsschutz tragen.
  • P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Farbe:
transparent
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
3 - 10 s
Inhalt:
10 g
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Typ:
Sekundenkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,87*
Lager 415
unbekannt
25
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 6,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 473,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 162,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.