Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec A-029 MILAN 2.0 POWER Rettungs- und Evakuierungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec A-029 MILAN 2.0 POWER Rettungs- und Evakuierungsgerät
Skylotec A-029 MILAN 2.0 POWER Rettungs- und Evakuierungsgerät
Skylotec A-029 MILAN 2.0 POWER Rettungs- und Evakuierungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976795880
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     A-029
EAN/GTIN:
     4030281155867
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Skylotec A-029 MILAN 2.0 POWER Rettungs- und Evakuierungsgerät MILAN 2.0 POWER ist DIE Spezialversion des MILAN 2.0 HUB. Es bietet mit dem [RESCUE DEVICE DRIVER (RDD)](https://bit.ly/3bvkf1E) eine Option zur schnellen und sicheren Rettung über lange Distanzen nach oben. Darüber hinaus gibt es alle manuellen Optionen zur Rettung und Evakuierung. - mit RDD elektrisch zu betreibendes Rettungshubgerät - ermöglicht kraftsparendes Aufseilen, < 2 min für 10 m - maximales Hubgewicht von 250 kg im Notfall Mit speziellen [SEAL PACs](https://bit.ly/33X9uCA) kann eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 15 Jahren gewährleistet werden, die sogar einmalig auf 30 Jahre verdoppelt werden kann. Hinweis: Bei Arbeiten in der Höhe ist ein geeignetes Rettungskonzept basierend auf einer Risikobewertung unerlässlich. MILAN bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Rettungsszenarien. Zur Beherrschung dieser Techniken ist eine sorgfältige Ausbildung der Anwender durch einen SKYLOTEC-zertifizierten und speziell am Gerät ausgebildeten Instrukteur erforderlich.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-06
Werksnummer:
A-029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,211100
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
3,211100
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,27*
€ 1.208,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.215,30*
€ 2.362,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,13*
€ 1.437,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,84*
€ 1.404,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,12*
€ 1.347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,65*
€ 1.326,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,27*
€ 1.304,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.