Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 40 m lang Durchmesser: 10,5 m max. Personengewicht: 140 kg Nur in Verbindung mit dem Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue Flaschenzugsystem verw...
Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, Flaschenzugsystem für die Sicherung von in Schächten, Kanalisationen oder Silos einsteigende Menschen und die schnelle Rettung im Notfall Übersetzung 3:1, d.h. z...
Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 15 m lang Durchmesser: 10,5 m max. Personengewicht: 140 kg Nur in Verbindung mit dem Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue Flaschenzugsystem verw...
Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 80 m lang Durchmesser: 10,5 m max. Personengewicht: 140 kg Nur in Verbindung mit dem Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue Flaschenzugsystem verw...
Abseilgerät Jackpod Dreibock TRI Ausführung: • Für den vertikalen Einstieg • Für Arbeiten in tiefen Umgebungen • Durch Seilwinde erweiterbar Norm: EN 795 Material: Aluminium, Stahl (galvanisch verz...
Skylotec A-060 SPARROW 200R selbstbremsendes Abseilgerät Der SPARROW 200R ist ein selbstbremsendes Abseilgerät für seilunterstützte Höhenarbeit, welches für große Arbeitslasten entwickelt wurde. Di...
Abseilgerät Jackpod Dreibock TRI Ausführung: • Für den vertikalen Einstieg • Für Arbeiten in tiefen Umgebungen • Durch Seilwinde erweiterbar Norm: EN 795 Material: Aluminium, Stahl (galvanisch verz...
Das MILAN 2.0 POWER ist eine Spezialversion des MILAN 2.0 HUB, die zusätzlich elektrisch angetrieben werden kann. • Netzunabhängig durch Li-ion Akkus • max. Abseilgewicht bis 250 kg • Strecke bis 6...
Skylotec A-056 SPARK Abseil- und Sicherungsgerät SPARK ist für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das Produkt kombiniert die Vorteile der besten Abseilgeräte für den In...
MARK 8 AbseilgerätDie Abseilgeräte sind äußerst robust, leistungsstark und die idealen Helfer beim Rettungseinsatz. Max. zulässiges Gewicht: 150 kg. Abseilgeschwindigkeit: 2 m/s.
Alle Rettungsgeräte müssen jährlich geprüft werden – auch ungenutzte Geräte · die für Notfälle bevorratet werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige Kontrolle einfacher. Das MILAN liegt in ein...
Skylotec A-009 MARK 8 RESCUE Abseilgerät Die Abseilgeräte sind äußerst robust, leistungsstark und die idealen Helfer beim Rettungseinsatz. Abseilacht mit Ohren. Für Rettungs- und Riggingeinsätze, s...
Alle Rettungsgeräte müssen jährlich geprüft werden – auch ungenutzte Geräte · die für Notfälle bevorratet werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige Kontrolle einfacher. Das MILAN liegt in ein...