Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY EZ360-15 Einhandzwinge EZ360 Spannweite 150 mm Ausladung 80 mm Spreizweit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY EZ360-15 Einhandzwinge EZ360 Spannweite 150 mm Ausladung 80 mm Spreizweit
BESSEY EZ360-15 Einhandzwinge EZ360 Spannweite 150 mm Ausladung 80 mm Spreizweit
Artikel-Nr.:
     1955B-39976802254
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZ360-15
EAN/GTIN:
     4008158041988
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
BESSEY EZ360-15 Einhandzwinge EZ360 Spannweite 150 mm Ausladung 80 mm Spreizweite 195 - 315 mm innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene · Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-CodeWeitere technische Eigenschaften:· Schienenquerschnitt: 18 x 5mm· Spannkraft: 1400N
Weitere Informationen:
eClassID:
21041601
HerstellerNr:
EZ360-15
Werksnummer:
4000831267
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhandzwinge
Ausfuehrung:
Ausladung 80 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 22,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 22,22*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,40*
€ 22,36*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 22,72*
Lager 1955
51
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.