Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 066307841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 7 grau/schwarz Polyamid/Nitr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 066307841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 7 grau/schwarz Polyamid/Nitr
HONEYWELL 066307841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 7 grau/schwarz Polyamid/Nitr
HONEYWELL 066307841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 7 grau/schwarz Polyamid/Nitr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805963
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     066307841E
EAN/GTIN:
     4008198866374
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe FlexMech 663+ Gr.7 grau/schwarz EN420,EN388,EN407 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Trageko
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
066307841E
Werksnummer:
8000755421
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,56*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,71*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,60*
€ 4,86*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,86*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 4,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.