| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976828905 Herst.-Nr.: NA4910.2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF NADELLAGER (MASSIV) NA4910.2RS Innen 50 mm Außen 72 mm Breite 23 mm Gewicht 0,295 kg EAN 7316577012197 Dichtung beidseitig Lippendichtung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Innenring mit Innenring Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager
SKF NADELLAGER (MASSIV) NA4910.2RS Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA4910.2RS | Werksnummer: | 10226259 | Gewicht netto Kg: | 0,295000 | Gewicht brutto Kg: | 0,295000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | NADELLAGER (MASSIV) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,32* | € 44,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,19* | € 44,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,68* | € 46,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,9908* | € 51,7208* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 41,24* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|