| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028428 Herst.-Nr.: NA 4910.2RS EAN/GTIN: 7316577012197 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA49..2RS, einreihig, mit Innenring, Dichtscheiben auf beiden Seite, mit festen Borden am Außenring, Käfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA49..2RS | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,32* | € 44,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,19* | € 44,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,68* | € 46,40* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,9908* | € 51,7208* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 41,24* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|