Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7028 A5TRSULP3 SPINDELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976845273
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7028 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK 7028 A5TRSULP3 SPINDELLAGER
Innen 140 mm
Außen 210 mm
Breite 33 mm
Gewicht 3414 kg
EAN 29176675881
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Druckwinkel 25 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Anordnung einzelnes Universallager
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung konserviert

NSK 7028 A5TRSULP3 SPINDELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7028 A5TRSULP3
Werksnummer:
10107407
Gewicht netto Kg:
3,414000
Gewicht brutto Kg:
3,414000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 496,24*
€ 568,42*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 583,09*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 618,71*
€ 717,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,02*
€ 771,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,29*
€ 603,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.