Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457028A5TRSULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-2457028A5TRSULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7028A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176675881
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 210 mm Innendurchmesser d: 140 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
210 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 7028A5TRSULP3, 2457028A5TRSULP3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 496,24*
€ 568,42*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 583,09*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 618,71*
€ 717,61*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,02*
€ 771,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,01*
€ 917,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,28*
€ 879,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,16*
€ 866,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,02*
€ 850,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.