Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7028 A5TRSULP3 140x210x33, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7028 A5TRSULP3 140x210x33, Spindellager
NSK 7028 A5TRSULP3 140x210x33, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10107408
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7028 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     00029176675881
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,414 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Spindellager 7028 A5TRSULP3, NSK Spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 496,24*
€ 568,42*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 583,09*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 618,71*
€ 717,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,02*
€ 771,01*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,42*
€ 676,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,78*
€ 655,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.