Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7028 A5TRSULP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10107407
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7028 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176675881
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7028 A5TRSULP3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,414 kg
Innen:
140 mm
Außen:
210 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10107407, 7028A5TRSULP3, NSK7028, 7028NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 496,24*
€ 568,42*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 583,09*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 618,71*
€ 717,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,02*
€ 771,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,61*
€ 853,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,55*
€ 831,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,28*
€ 779,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,56*
€ 768,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,71*
€ 736,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.