Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5529038000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit Viton Kern Innen-Ø 41,0 mm 56,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5529038000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit Viton Kern Innen-Ø 41,0 mm 56,0
TEGUMA 5529038000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit Viton Kern Innen-Ø 41,0 mm 56,0
TEGUMA 5529038000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit Viton Kern Innen-Ø 41,0 mm 56,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859843
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5529038000
EAN/GTIN:
     4030477135802
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 41,0mm 56,0mm Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,013kg · Nenngröße: 1.1/2Zoll
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5529038000
Werksnummer:
8003614721
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
56,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
€ 5,59*
ab € 12,54*
€ 17,48*
Lager 1955
184
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 17,98*
4 Tage
184
€ 7,99*
ab € 13,10*
€ 18,26*
1 Tag
184
€ 5,45*
ab € 16,02*
€ 21,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.