Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4010063000-100 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 100 m Innen-Ø 63,0 mm Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4010063000-100 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 100 m Innen-Ø 63,0 mm Au
TEGUMA 4010063000-100 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 100 m Innen-Ø 63,0 mm Au
TEGUMA 4010063000-100 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 100 m Innen-Ø 63,0 mm Au
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861235
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4010063000-100
EAN/GTIN:
     4030477015692
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC-Wasserschlauch EUROLON® L.100m ID 63,0mm AD 67,0mm Flach aufrollbarer PVC-Wasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,450kg · Betriebsdruck bei 20°C: 7,0bar · Farbe Aussendecke: Blau · Farbe Innenseele: Blau · Schlauchmaß (flach gemessen): 99mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4010063000-100
Werksnummer:
8003616230
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
HK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PVC-Wasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 63,0 mm Außen-Ø 67,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1190
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 11,06*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,96*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,11*
Lager 1955
1700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,29*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.