Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- u.Bezinschlauch CARBOFLEX®/EN ID 75,0mm Wandst.8,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616569
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3356075000-40
EAN/GTIN:
     4030477008946
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Normierter öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 350mm · Gewicht: 3,170kg · Aromatengehalt maximal: 50% · Art der Einlage: Gewickelt · Aufdruck: Carboflex® - EN 12115:2011 NBR 1 - SD - ID .. - WP 16 bar - Ω/T - TRbF 131/T2 - § 5.5 - Quartal/Jahr · Beständigkeit Innenseele: Benzinbeständig, Biodiesel, E10, Ölbeständig · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Vakuum: 0,90bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
8,0 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
64 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +85 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
CR
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN 12115:2011, EN 1761:1999, TRbF 131, Teil 2, § 5.5
Außen-Ø:
91,0 mm
Innen-Ø:
75,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 16 bar, druckschlauch, saugschlauch norres, Benzinschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.616,66*
€ 2.758,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.616,45*
€ 2.837,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.084,33*
€ 3.237,64*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.531,08*
€ 3.691,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.880,43*
€ 4.132,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.691,36*
€ 4.392,7184
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.665,94*
€ 4.362,4686
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.570,99*
€ 4.249,4781
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.531,08*
€ 4.201,9852
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 88,277* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.