| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976867106 Herst.-Nr.: L910349/L910310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM L910349/L910310 KEGELROLLENLAGER Innen 63487 mm Außen 94975 mm Breite 17 mm Gewicht 0,379 kg EAN 85706021658 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
TIM L910349/L910310 KEGELROLLENLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | L910349/L910310 | Werksnummer: | 10069423 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,79* | € 102,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,66* | € 110,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,40* | € 112,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,6469* | € 115,1769* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,56* | € 117,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|