| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-L910349/L910310 TIM Herst.-Nr.: L910349/L910310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearing Assembly L910349/L910310 Weitere Informationen: | | Bohrung: | 63,49 mm | Außendurchmesser: | 94,98 mm | Breite: | 17,00 mm | Gewicht: | 0,379 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;L910349/L910310 TIM;L910349/L910310 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,69* | € 102,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 110,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,72* | € 112,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 97,1169* | € 115,3969* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,69* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|