| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180625 Herst.-Nr.: L910349/L910310 EAN/GTIN: 0053893663456 |
| |
|
| | |
| Mehrteiliger Kegelrollenlagersatz (Tapered Roller Bearing Assembly). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 94,975 | Baureihe: | L910000 | Breite in mm: | 17 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 63,487 | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlagersatz | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,69* | € 102,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 110,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,72* | € 112,44* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,1169* | € 115,3969* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,69* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|