Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L910349/L910310 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L910349/L910310
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L910349/L910310
EAN/GTIN:
     0053893663456
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 94,975 Außendurchmesser Zoll: 3,7392 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,487 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 43,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 17 Statische Tragzahl kN: 62,3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
94,975
Außendurchmesser Zoll:
3,7392
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,487
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
43,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
17
Statische Tragzahl kN:
62,3
Weitere Suchbegriffe: 210L910349/L910310, L910349/L910310
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 81,69*
€ 102,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 110,64*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,72*
€ 112,44*
€ 4,95*
ab € 97,1169*
€ 115,3969*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,69*
€ 117,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.